›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FG 60AD5D0Z
Cod. Produttore FG 60AD5D0Z
Cod. EAN 8018851118104

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità contatto: 1NO+1NC + 1NO+1NC
  • Custodia: Metallo
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

3000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA