›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 993-XM2
Cod. Produttore FR 993-XM2
Cod. EAN 8018851408298

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Parti esterne: Acciaio inox
  • Apertura positiva: Sì
  • Testa: Azionatore separato
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

rivestimento scatola

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Plastica

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA