›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 2093-D1M2K
Cod. Produttore FR 2093-D1M2K40
Cod. EAN 8018851115134

Informazioni principali

  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Tipo scatto: lento (B20)
  • Azionatore: piegato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

rivestimento scatola

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Plastica

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA