›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FG 60UD1D0Z-F
Cod. Produttore FG 60UD1D0Z-F22
Cod. EAN 8018851494284

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità di contatto: 4NC
  • Apertura positiva: Sì
  • Custodia: Metallo
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Azionatore: Diritto VF KEYF22
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 4NC mossi dall'azionatore, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Completo di azionatore diritto con gommini VF KEYF22, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Con sblocco ausiliario

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

forza di chiusura

3000 N

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

con indicatore di stato

rivestimento scatola

Laccato

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Metallo

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA