›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FG 60ED5D0A-F
Cod. Produttore FG 60ED5D0A-F28
Cod. EAN 8018851215360

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità di contatto: 1NC + 1NO+2NC
  • Custodia: Metallo
  • Entrate cavi: M20x1,5 (3)
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Testa orientabile con sblocco a serratura
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Completo di azionatore universale VF KEYF28, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

3000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA