›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FY 60AD1E0Z
Cod. Produttore FY 60AD1E0Z
Cod. EAN 8018851583438

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi cavi: 3 M20x1,5
  • Contatti: 1NO+1NC azionatore
  • Contatti: 1NO+1NC elettromagnete
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Serie: FY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA