Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FY 60AD1E0A-F
Cod. Produttore
FY 60AD1E0A-F28
Cod. EAN
8018851578298

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Completo di azionatore universale VF KEYF28, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.