›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FS 2096E024-M
Cod. Produttore FS 2096E024-M2
Cod. EAN 8018851081682

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Testa: orientabile
  • Modalità lavoro: Principio E
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio E), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Senza azionatore.

Caratteristiche tecniche

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

forza di chiusura

1100 N

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

rivestimento scatola

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Plastica

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA