›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FG60PD1D0ZF21
Cod. Produttore FG 60PD1D0Z-F21
Cod. EAN 8018851098741

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità contatto: 3NC + 1NC
  • Custodia: Metallo
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Testa: Orientabile
  • Azionatore: VF KEYF21
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 3NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Completo di azionatore piegato VF KEYF21.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

3000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA