›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FY 60DD6D0A
Cod. Produttore FY 60DD6D0A
Cod. EAN 8018851582745

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Serie: FY
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi cavi: 3 M20x1,5
  • Contatti: 2NC + 1NO+1NC
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Testa: orientabile con sblocco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA