›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 1193-D2M2
Cod. Produttore FR 1193-D2M2
Cod. EAN 8018851381775

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Testa: azionatore separato
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA