›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FS3096D024F7
Cod. Produttore FS 3096D024-F7
Cod. EAN 8018851043024

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 Vac/dc
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 2NC + 1NC
  • Testa: orientabile
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Regolabile in una direzione, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

1100 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA