›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FS1896D024F2M
Cod. Produttore FS 1896D024-F2M2
Cod. EAN 8018851105036

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: M20x1,5
  • Testa: orientabile
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Snodato.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

1100 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA