› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FD 2199-F8
Cod. Produttore FD 2199-F8
Cod. EAN 8018851244346

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Unità di contatto: 3NC scatto lento
  • Azione: Con sblocco a serratura
  • Azionatore: Universale
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Universale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA