› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FP 9R2-L05
Cod. Produttore FP 9R2-L05
Cod. EAN 8018851253997

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo meccanico: manuale 5 s
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FP
  • Azionatore: separato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Interruttore di sicurezza ad azionatore separato conritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 5 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA