›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FD 693-FM2
Cod. Produttore FD 693-FM2
Cod. EAN 8018851130502

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo contatto: scatto lento
  • Apertura positiva: Sì
  • Azionatore: separato, diritto
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA