›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 2193-M1
Cod. Produttore FR 2193-M1
Cod. EAN 8018851482199

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M16x1,5
  • Unità contatto: 3NC scatto lento
  • Testa: Azionatore separato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA