›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FD 593-FM2
Cod. Produttore FD 593-FM2
Cod. EAN 8018851307461

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di sicurezza
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Azione: scatto rapido (B5)
  • Azionatore: separato, diritto
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA