›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A RIARMO

Cod. Rexel P2FT 2A6315AH-E
Cod. Produttore FT 2A6315AH-E27
Cod. EAN 8018851172243

Informazioni principali

  • Serie: FT
  • Alimentazione: 24 Vdc
  • Unità di contatto: 1NC scatto rapido
  • Forza di azionamento: standard 5 N (25 N)
  • Grado di protezione: IP67
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Entrate cavi: 3 filettate M20x1,5
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +50°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a riarmo elettrico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20. Aggancio della testa e regolazione: standard., Unit? di contatto: 1NC scatto rapido, forza di azionamento standard, Alimentazione elettromagnete : 24 Vdc, Apertura positiva: S?.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA A RIARMO