›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A RIARMO

Cod. Rexel P2FT 2A6415AM-E
Cod. Produttore FT 2A6415AM-E26
Cod. EAN 8018851172908

Informazioni principali

  • Serie: FT
  • Alimentazione elettromagnete: 48 Vdc
  • Unità di contatto: 2NC scatto rapido
  • Forza di azionamento: ridotta
  • Custodia: tecnopolimero IP67
  • Entrate cavi: 3 filettate M20
  • Durata meccanica: 50.000 cicli
  • Omologazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a riarmo elettrico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20. Aggancio della testa e regolazione: standard., Unit? di contatto: 2NC scatto rapido, forza di azionamento ridotta, Alimentazione elettromagnete : 48 Vdc, Apertura positiva: S?.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA A RIARMO