›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A RIARMO

Cod. Rexel P2FT 2B63A6AH-E
Cod. Produttore FT 2B63A6AH-E27
Cod. EAN 8018851171444

Informazioni principali

  • Serie: FT
  • Custodia in tecnopolimero rinforzato
  • Grado di protezione IP67
  • Tensione elettromagnete 24 Vdc
  • Unità di contatto 1NC scatto rapido
  • Tre entrate cavi filettate M20x1,5
  • Temperatura ambiente -25°C ... +50°C
  • Conformità alle norme EN 60947-5-1, UL 508

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a riarmo elettrico, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20. Aggancio della testa e regolazione: integrata., Unit? di contatto: 1NC scatto rapido, forza di azionamento standard, Alimentazione elettromagnete : 24 Vdc, Apertura positiva: S?.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA A RIARMO