›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS

Cod. Rexel P2FK 33C5
Cod. Produttore FK 33C5
Cod. EAN 8018851067327

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: tecnopolimero
  • Tipo contatti: 1NO+1NC
  • Testa: leva asolata dritta
  • Entrata cavi: PG 11 (serie FK)
  • Serie: FK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: A leva asolata dritta (senza piega), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS