›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS

Cod. Rexel P2FR 5C3
Cod. Produttore FR 5C3
Cod. EAN 8018851066795

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Testa: leva asolata sinistra
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva asolata a sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

apertura forzata

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

rivestimento scatola

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Plastica

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS