›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS

Cod. Rexel P2FX 9C5
Cod. Produttore FX 9C5
Cod. EAN 8018851067570

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: 2 PG 13,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: leva asolata dritta
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: positiva
  • Serie: FX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A leva asolata dritta (senza piega), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS