› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS

Cod. Rexel P2FR 20C3
Cod. Produttore FR 20C3
Cod. EAN 8018851066740

Informazioni principali

  • Voltaggio: 20A
  • Contatti: 1NO+2NC
  • Tipo leva: Asolata sinistra
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A leva asolata a sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS