›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS

Cod. Rexel P2FR 5C2-M1
Cod. Produttore FR 5C2-M1
Cod. EAN 8018851225239

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrata cavi M16x1,5
  • Unità contatto 1NO+1NC
  • Scatto rapido (B5)
  • Grado protezione IP67
  • Apertura positiva
  • Testa leva asolata dritta
  • Serie FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva asolata dritta, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS