› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS

Cod. Rexel P2FR 21C3-M2
Cod. Produttore FR 21C3-M2
Cod. EAN 8018851365911

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 3NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: M20x1,5
  • Tipo leva: asolata sinistra
  • Apertura positiva: Si
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A leva asolata a sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA AS