› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FM 874
Cod. Produttore FM 874
Cod. EAN 8018851082207

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza a fune
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FM)
  • Unità contatto: 1NC scatto lento (B8)
  • Testa: A fune senza reset
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE