›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FL 874
Cod. Produttore FL 874
Cod. EAN 8018851019753

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 1NC scatto lento
  • Testa: A fune senza reset
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE