› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FL 1880
Cod. Produttore FL 1880
Cod. EAN 8018851095757

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a fune
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC lento
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Testa: Trasversale senza reset
  • Serie: FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE