Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 980-M2
Cod. Produttore
FD 980-M2
Cod. EAN
8018851100888

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Con visualizzazione trazione

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE