› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FD 874-E8
Cod. Produttore FD 874-E8
Cod. EAN 8018851227875

Informazioni principali

  • Descrizione: INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Unità di contatto: 1NC scatto lento (B8)
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD
  • Reset: Senza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE