› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FD 3479
Cod. Produttore FD 3479
Cod. EAN 8018851008238

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: A fune senza reset
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE