› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FD 3379
Cod. Produttore FD 3379
Cod. EAN 8018851007989

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a fune
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Testa: Fune senza reset
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE