› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FD 2279
Cod. Produttore FD 2279
Cod. EAN 8018851007132

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Contatti: 2NO+1NC scatto
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Testa: A fune senza reset
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto (B22), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE