› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FD 2179
Cod. Produttore FD 2179
Cod. EAN 8018851006500

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: metallica
  • Unità di contatto: 3NC scatto lento
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE