›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FC 3380
Cod. Produttore FC 3380
Cod. EAN 8018851003400

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 11 (serie FC)
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Testa: A fune senza reset
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE