› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE

Cod. Rexel P2FM 874-M2
Cod. Produttore FM 874-M2
Cod. EAN 8018851189937

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NC scatto lento
  • Testa: A fune senza reset
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE