Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 874-E7
Cod. Produttore
FD 874-E7
Cod. EAN
8018851266591

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE