Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FP 874
Cod. Produttore
FP 874
Cod. EAN
8018851031328

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SE