›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FP 1878-M2
Cod. Produttore FP 1878-M2
Cod. EAN 8018851097607

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrata cavi M20x1,5
  • Unità contatto 1NO+1NC
  • Contatti a scatto lento
  • Grado protezione IP67
  • Apertura positiva
  • Testa a fune con reset
  • Serie FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO