›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FL 984
Cod. Produttore FL 984
Cod. EAN 8018851020094

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: metallica
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO