›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FL 983
Cod. Produttore FL 983
Cod. EAN 8018851020087

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Ingressi cavi: 3 PG 13,5
  • Testa: a fune con reset
  • Serie: FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO