› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FD 2284
Cod. Produttore FD 2284
Cod. EAN 8018851007163

Informazioni principali

  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 2NO+1NC
  • Testa: a fune con reset
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FD
  • Testa: trasversale destra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto (B22), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO