› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FD 2178
Cod. Produttore FD 2178
Cod. EAN 8018851006494

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 3NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO