› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FC 3378-M2
Cod. Produttore FC 3378-M2
Cod. EAN 8018851364839

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5
  • Testa: a fune con reset
  • Serie: FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO