Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 2184
Cod. Produttore
FD 2184
Cod. EAN
8018851006548

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza a fune P2FD 2184, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla custodia metallica con entrata cavi filettata PG 13,5
  • Reset rapido per arresti di emergenza con testa trasversale destra
  • Grado di protezione IP67 per installazioni in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza con apertura positiva e contatti 3NC a scatto lento
  • Affidabilità elevata per prevenire incidenti
  • Risparmio energetico grazie a interventi tempestivi e sicuri

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Con visualizzazione trazione