› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FL 978-M2
Cod. Produttore FL 978-M2
Cod. EAN 8018851095504

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: A fune con reset
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO