› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FD 1878-K21
Cod. Produttore FD 1878-K21
Cod. EAN 8018851161964

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP67
  • Contatti: 1NO+1NC
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Testa: A fune con reset
  • Serie: FD
  • Funzione: Arresto emergenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO