›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FL 2083-M2
Cod. Produttore FL 2083-M2
Cod. EAN 8018851080524

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado di protezione: IP67
  • Tipo contatti: 1NO+2NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO